トラック 荷台保護のおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
207件の「トラック 荷台保護」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック あおり プロテクター」、「ハイゼット あおりガード」、「トラック アオリ カバー」などの商品も取り扱っております。
ゲートプロテクター 大研化成工業ランキング1位
軽トラックから小型・中型トラックまで幅広く対応しています。アオリやトリイの長さ、厚みは車種によってさまざまですので、単品でご用意しました。必要なサイズを必要な分だけ、オーダー感覚でお選び頂けます。
用途荷台のゲート上面やトリイに取り付け、クルマと荷物をキズから守ります。屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
  
取扱い終了

トラック用ゲートプロテクター エスコランキング2位
車、荷物やゲートを保護します。カッター1本で取付け簡単。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強いです。両面テープは付属しておりません。別途、軟質塩化ビニル対応と表示された両面テープ(下記関連商品をご覧ください)を使用してください。車種によってはサイド部分・リア部分・トリイ部分の厚さがそれぞれ違う場合がありますので、ご注文の前には必ず取り付け部分の厚みを計測してください。トラックのアオリ上面やトリイに取り付けることによって、荷物の積み下ろしや長尺物を立てかける際に心配なキズや損傷を防止できます。 新車にはもちろん、既存のカバーが傷んでしまったときの交換にも是非ご利用下さい。トラック以外にも屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
材質塩化ビニール樹脂
1本(1本)
680税込748
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

荷台パネルカバー(汎用型) OHNO(大野ゴム工業)ランキング3位
積み荷をいためず、荷台パネルを保護します。CY-0046AN・CY-0081ANは本体に直接コーナーガード付。CY-0046SN・CY-0022Nは本体に直接テープ付。CY-0046N・CY-0046AN・CY-0046SN(2本線)、CY-0038N(3本線)を製品内側に識別として印を入れてあります。
1セット
8,398税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ゴム製ゲートプロテクターセット(あおりガードセット) モノタロウランキング4位
両面テープ付きですぐに取り付け! あおりの両サイド・背面にとりつけられるセット品です。 カット不要で長尺のため、巻き癖もなく、取り付けやすい! また、ゴム素材ですので、切ることによって長さの調整ができます。
用途軽トラあおりのキズ防止に材質軟質PVC(3Mテープ付)長さ(mm)1960×2本、1390×1本適合サイズ(mm)(ゲート内幅)25テープ種類韓国3M社製(住友3M7108AADと同等品)
1セット(3本)
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽トラック用パネルカバーセット 三田ランキング5位
トラックの荷台・アオリ部・トリイ部の保護。荷物の傷付き防止。荷物の積み下ろし時に傷つきやすい荷台のパネルを守ります。キズが深く入るとサビの原因にもなるので、耐候性・耐久性に優れたシルバーラインの装着をオススメします。 両面粘着テープは製品に貼り付け済で、取り付け簡単。
1セット
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


大研化成工業ゲートプロテクター
軽トラックから小型・中型トラックまで幅広く対応しています。アオリやトリイの長さ、厚みは車種によってさまざまですので、単品をご用意しました。必要なサイズを必要な分だけ、オーダー感覚でお選びいただけます。
用途荷台のゲート上面やトリイに取り付け、クルマと荷物をキズから守ります。屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。材質PVC取付貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)2
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

OHNO(大野ゴム工業)荷台パネルカバー(汎用型)
セット内容サイド1960mmx2本/リア1385mmx1本/トリイ1050mmx1本材質塩化ビニールタイプ15mm幅両面テープ本体貼り付け済パネル幅(mm)サイド・リア 30 トリイ 17.5主な適合車種ハイゼットトラック/ピクシストラック/サンバートラック
1セット
8,198税込9,018
4日以内出荷

TK-20(1000mm)とTK-21(400mm)を使用すると、経済的で余らない。あおりを傷つけない、弾力性があるあおりガード。耐寒・耐熱・耐候性に優れています。滑り止め・ショック軽減。軽トラック新規格対応。
厚さ(mm)約2高さ×幅(mm)25×33
1本
689税込758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽トラック用のあおり、とりいのキズから守るあおりガードです。(新規格対応)。付属の両面テープを貼って取り付けるだけ。耐寒・耐熱・耐候性に優れています。すべり止め効果もあり、ショックを軽減します。フリーカットなのであおりの長さに合わせる事ができます。
用途軽トラック関連付属品両面テープ(幅25mm×長さ6m)長さ(mm)6000幅(mm)(内寸)25質量(kg)1.8長さ(m)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(パッケージ)300×335×40高さ×幅(mm)(外寸)25×34
1本
5,698税込6,268
当日出荷

あおりを傷つけない、弾力性があるあおりガード。耐寒・耐熱・耐候性に優れています。滑り止め・ショック軽減。軽トラック新規格対応。
セット内容TK-21/1本、TK-20/6本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(TK-21)400×25×33、。(TK-20)1000×25×33
1セット
5,598税込6,158
3日以内出荷

あおり、とりいをキズから守ります。滑り止め効果もあり、ショックを軽減します。フリーカットなのであおりの長さに合わせることが可能です。
用途軽トラックのあおり、とりいをガード。長さ(m)6
1本(6m)
6,898税込7,588
当日出荷

あおり、とりいをキズから守ります。滑り止め効果もあり、ショックを軽減します。
用途軽トラックのあおり、とりいをガード。
1本(40cm)ほか
859税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。 柱や壁、アングルやH鋼の保護や緩衝材に。
厚さ(mm)8付属品両面テープトラスコ品番473-9787長さ(mm)450幅(mm)50質量(g)371
1本
1,198税込1,318
当日出荷

1個
1,198税込1,318
4日以内出荷

軟質塩化ビニルに対応した強力両面テープです。
用途ゲートプロテクターを取付ける際に必要な両面テープです。付属品基材 不織布、アクリル系粘着剤長さ(m)20
1巻
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軽トラックの荷台からの積み降ろしの際、上部を保護するとともに積み荷も守ります。 両面テープで取り付けが簡単。適度な弾力性。耐寒、耐熱、耐候性に優れる。ショック軽減、傷防止、すべり止め効果がある。
用途軽トラックの荷台ののアオリ部の保護と積み荷の保護用に。付属品両面テープ1個厚さ(mm)3高さ(mm)45長さ(m)6.5包装形態箱入RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
6,298税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽トラックの荷台部分に敷くゴム製のマットです。フラット面、イボ付きの面があり、用途に合わせて使い分けできます。荷物のスベリ防止効果を施しています。耐候性、弾力性、耐油性、耐久性に優れています。
用途軽トラックの荷台カバー、荷台への傷防止に。
1本ほか
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

汎用トラック荷台マット。 本体成分の約90%にリサイクル材を使用し、ゴムの使用量・排出量を減らしています。 滑り止めの凹凸付。
用途トラックの荷台カバーマット材質再生ゴム90%(NR+SBR)、添加剤径(丸)(Φ)23mm伸び(%)250引張強度(MPa)3模様丸型硬度(ショア A)65比重(g/cm3)1.5
1巻
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

一般的なゴム。 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
厚さ(mm)3寸法(縦×横)(mm)20×20材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
1本
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)